福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
角線自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
25808774
品番
F-0126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
ホワイトブロンズメッキ
呼び寸法
1000mm
板厚(mm)
2
安全荷重(kg)
15
アズワン品番
64-5254-43