福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
耐震ピクチャーレールセット 壁面用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25812308
品番
S-3602
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・耐震レール。ピクチャーレール。地震でも安心なレールセット。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください
付属品
レール:1000mm●取付ネジ:4本●ストッパー(3610):1セット●ワイヤー(S-1820):2本
色
シルバー
規格
壁面用
安全荷重(kg)
12
サイズ(mm)
1000