福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
T型金具 鉄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
25813087
品番
6281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
額縁工作用金具
材質
鉄
厚さ(mm)
1.8
色
ユニクロ
サイズ(mm)
90×75×18
アズワン品番
64-5259-22
穴径(mm)
3.7×5ヶ所