福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
T型金具 鉄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
25813166
品番
6285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
額縁工作用金具
材質
鉄
厚さ(mm)
1
色
ユニクロ
サイズ(mm)
47×39×11
アズワン品番
64-5259-18
穴径(mm)
2.8×4ヶ所