ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
セフティラバーコーン 700H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25817393
品番
385-13A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ゴム製で十分な重量があるので、ウェイトが無くても安定しています。
色
黄/黒
材質
ゴム
寸法(mm)
365×365
質量(kg)
約4.2
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
上部穴径(Φmm)
40