Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25818809
品番
WD4003FFBX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
プロ仕様のソリューション。
大企業向けNAS。
独自のNASware3.0テクノロジー。
優れたNAS互換性を備えた設計。
大規模なNASのベイ衝撃保護。
ディスクユーティリティと移行ツール。
容量
4TB
キャッシュメモリ(MB)
256
サイズ
3.5インチ
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
注意
※WDRedドライブユーザーのための、24時間365日体制の専用プレミアムサポート電話(英語)を無料でご利用いただけます。その他の地域については、サポート時間が異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25818809
WD4003FFBX
65404424
WD4005FFBX
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)
1台
¥
46,980
税込
¥
51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)