ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
アルインコ
懸垂マシン
EX900T、1台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25823219
品番
EX900T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
上半身をしっかりと鍛える懸垂マシン
ぶらさがり運動も可能
高さ調整機能付き
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
用途
本格的にトレーニングしたい方
健康づくりのために
材質
スチール、PP、NBR
質量(kg)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×785×2220(最大時)
調整範囲(mm)
(高さ)2,020〜2,220
高さ調節
5段階
制限体重(kg)
90
注意
※家庭用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
マルチ懸垂マシン
アルインコ
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
マルチホームトレーナー
アズワン
税込
¥
35,530
¥
32,300
バスケットへ
懸垂マシン
アルインコ
税込
¥
13,090
¥
11,900
(1)
バスケットへ
看護実習モデル人形ニューともこ
坂本モデル
税込
¥
526,900
¥
479,000
バスケットへ
バランスウォーク
アルインコ
税込
¥
18,590
¥
16,900
バスケットへ
エアロマグネティックバイク
アルインコ
税込
¥
25,190
¥
22,900
(1)
脱腸帯8号 片頭
アズワン
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
12トンプレス
MTO
税込
¥
30,690
¥
27,900
(1)
バスケットへ
ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん
アルインコ
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
フラットウォーカー3914
アルインコ
税込
¥
65,890
¥
59,900
バスケットへ
子宮頚管拡張器(吾妻氏)セット
松吉医科器械
税込
¥
43,890
〜
¥
39,900
〜
ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん フロアマットセット
アルインコ
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
ラバーダンベルセット
YAMAZEN(山善)
税込
¥
6,589
¥
5,990
クロムダンベルセット
YAMAZEN(山善)
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
イージーエクサ
アルインコ
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO
税込
¥
2,339
〜
¥
2,126
〜
(1)
ラバーコートダンベル
トーエイライト
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
R-258-A/牽引用ハンガー
アズワン
税込
¥
4,180
¥
3,800
バスケットへ
ST座付型タラップ ローレットなし
Check
税込
¥
5,489
〜
¥
4,990
〜
(2)
腕回しもできるペダルこぎ運動器
スマイル
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
ヘルスケア
健康器具・機器
エクササイズ用品
懸垂マシン アルインコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品