アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
バランスウォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25823237
品番
EX8017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
懸垂運動、ぶらさがり運動、トランポリン運動がこれ1台で可能!
トランポリン部は折り畳み可能
高さ調整機能付き
用途
健康づくりのために
材質
スチール、PP、TPR、ポリエステル、ネオプレーンゴム、PVC
質量(kg)
約20.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×870×1830〜2270
調整範囲(mm)
(高さ)1,830〜2,270
高さ調節
5段階
制限体重(kg)
90
注意
※家庭用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません