A110509 フライパンシート アルテム 25823483

 

A110509 フライパンシート アルテム 25823483
A110509 フライパンシート アルテム 25823483
A110509 フライパンシート アルテム 25823483

フライパンシート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(12枚)
内容量1袋(12枚)注文コード25823483品番A110509
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

マーケティングからロール状のクッキングシートをフライパンに敷いて使用することが多いという回答により作られた商品です。特にフライパンで臭いの強い魚を焼く事が増えた現在、売り上げを伸ばしています。ノンオイルでヘルシー調理が可能。縁が適度に高く中身がこぼれにくくなっています。

用途お料理がひっつきにくくフライパンを洗う手間を省きます。材質(本体)クラフト紙無地白質量(g)30サイズ(cm)20
注意
※直火・オーブントースターでの使用は不可。250℃以上の使用は不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25823474
2019-12-16
用途: 焼き魚
建設業・工事業

まずは、焦げ付かない所が最高に良い、類似品も試したが、焦げ付くし、深さが浅すぎで使いにくかった。
やっぱりこれが1番だね。

対象商品 : 25823474
2020-02-23
用途: 料理
教育・研究機関

ハンバーグを焼くとき、油がでるので、フライパンシートを使ったが紙が薄いので油がもれた。一度に二枚ぐらい使う必要あり。紙をもっと厚くしてほしい。魚を焼く時もも同様である。

対象商品 : 25823474
2020-02-18
用途: 自家用
その他業種

油を使わなく大変良い品物です。なくなり次第リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする