RS-20BKS(N) ロールシャープナー 京セラ 25824357

 

RS-20BKS(N) ロールシャープナー 京セラ 25824357
RS-20BKS(N) ロールシャープナー 京セラ 25824357

ロールシャープナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25824357品番RS-20BKS(N)
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

押して引いて約10回。荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。

適合金属製両刃包丁用材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド、(砥石)ファインセラミックス寸法(mm)158×58×57質量(g)65耐熱温度(℃)80(樹脂部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25824357
2023-07-16
用途: 包丁研ぎ
その他業種

簡単でよくきれる。今までの中で最高。家内も喜んでる。

1が参考にしています
対象商品 : 25824357
2022-06-11
用途: 日常の包丁研ぎ用
その他業種

安い包丁でも切れ味がしっかり戻ります。1週間に1回の割合で使っています。高齢の両親にも買ってあげました。軽くて、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする