電気関係標識 エコボード横

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25827184 品番 804-57B
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
文字内容危険 蓄電池設備 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×300 質量(g)80 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25827123
2024-09-02
用途:
キュービクル設備に取付
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

以前の表示が破損したので購入しました。
表示が目立ち、特に問題なく使用出来てます。

対象商品:
25827123
2020-03-16
用途:
太陽光発電設備の保護フェンスに取り付けて電気設備の保安と安全のための標識
教育・研究機関

警告表示のマークや文字が見やすく、価格的にもリーズナブルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする