樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)

(10件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25831129 品番 DSK-301B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。
DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。

床面高さ(mm)200 質量(kg)20.1 ブルー ブレーキ大型フットブレーキ付 車輪径(Φmm)125 材質(本体)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプコーナーバンパー、(積載面)すべり止めパッド(4か所)付 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)861 ブレーキ種類フットブレーキ キャスター金具スチール 特性微音、騒音対策、滑り止め 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
工場内の部品運搬

現場の人からブレーキが足先で踏めないの掛け辛いと言われました。足を横に向けないと掛けらないらしいです。あと大した事ではないのですが色は青かと思ったら、明るいパープルでした。

対象商品:
09152604
2023-02-06
用途:
機器運搬納品
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

数台使っていて追加の購入です。強度耐久性使いやすさは申し分ありません。品質を変えずに別色があればと思います。
車輪だけががもう一回り大きなタイプがあってもいいかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09152604
2022-01-31
用途:
作業工具等の運搬

毎回かなりの量(かなり重い)の資材や工具を運搬していますが
購入からかれこれ7年が経ちますが未だに壊れずに使えています!

対象商品:
09152604
2021-04-14
用途:
工具等運搬時に使用
医療・福祉・介護関連業

予想以上に動き出しが軽く静音。ブレーキが少しかけづらいかも

対象商品:
09152604
2020-07-08
用途:
乳製品の配送
株式会社創友 様 (運輸・通信業)

使い勝手の丁度いい台車ではあるがもう少し多き方がよかったのかな

対象商品:
09152604
2018-01-17
用途:
食料品の納品
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

これでもう6〜7台位購入しましたが、とても使い勝手が良くて
重宝しています。

対象商品:
09152604
2017-07-30
用途:
食品工場内の商品運搬
有限会社グリーンウェーブ 様 (卸売・小売業)

以前大きな方を購入しこの大きさが欲しいので購入しました。とても静かで作業ストレス無く使えます。価格は少し高いですが・・・

2017-07-28
用途:
商品の運搬
サン神戸ウォーターサプライ株式会社 様

音も静かで、押した感じも軽くとても使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする