No.0 ダフニーグリース MP 出光興産 25831165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダフニーグリース MP

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード25831165 品番No.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ダフニーグリースMPは極圧性、せん断安定性、耐水性に優れた高品質リチウム石ケングリースです。
高精製度基油、各種添加剤によって防錆性、酸化安定性も備えています。

色調淡褐色 用途工作機械、建設機械、農業機械、ワイヤーロープ、製紙工場、製鉄所等における各種転がり軸受・すべり軸受け・ギヤ等、多くの用途に適用可能です。 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20〜120 ちょう度370 滴点(℃)206 混和ちょう度361 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)150 離油度(%)9.4 蒸発量(%)0.2 危険物の類別非危険物 特性極圧、耐水、せん断安定性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-17
用途:
加工
その他業種

以前の潤滑油と比較し、性能の差を実感しました。
色も白色でわかりやすかった

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする