※規格表
タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の FA用ケーブル
タツタ電線の 固定用ケーブル
CS-MTW/THHW (CE)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
25831777
品番
CS-MTW/THHW (CE) 8AWG 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
国内外向け規格ケーブル
導体断面積(mm
2
)
8.367(8AWG)
長さ(m)
100
導体外径(Φmm)
4.4
色
黒
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
63
仕上外径(mm)
6.9
概算質量(kg/km)
120
導体構成(本/mm)
7/24/0.26
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表