尾崎商店
尾崎商店の キッチン・調理用品
尾崎商店の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
尾崎商店の こね鉢
こね鉢
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25834683
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂、ウレタン塗装
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
74
質量(g)
約700
直径×高さ(mm)
約310×74