3525 ペットボトル大型ブラシ 小久保工業所 25835207 3525 ペットボトル大型ブラシ 小久保工業所 25835207

ペットボトル大型ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25835207 品番3525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水を入れたペットボトルに取り付けるだけで、どこでも簡単に水洗いができるお掃除グッズです。
吸水用のパイプ付きなので、ペットボトルが上向きでも使えます。

材質(頭部)ポリプロピレン、(本体)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン 質量(g)約48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×40×115 耐熱温度(℃)約60 パイプ長(mm)約240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする