曜日別特売
M-21PW 角ココット スリーライン 25843196

角ココット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25843196品番M-21PW
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ビュッフェの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご使用もおすすめです。

用途外食、ホテル材質メラミン適合食器洗浄機、消毒保管庫寸法(mm)78×78×43容量(mL)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする