玄関マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25843687 品番 FB46090DCBLV
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

水洗いができる屋内用ドアマットです。ポリプロピレンのパイルは丈夫で長持ちします。底部はラバーとビニールの混合素材で水に強く、しっかりと滑り止め効果を発揮します。除塵・給水に優れていて、汚れた場合は丸洗いも可能。いつでも清潔にお使い頂けます。

用途水洗いができる屋内用ドアマット 種別玄関マット 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)7 ブルー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×7 機能除塵、吸水 材質(裏)ラバー・ビニール混合 材質(表)ポリプロピレン 滑り止め効果あり 洗濯方法水洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする