画像準備中

アルミ電解コンデンサ 105℃品

(138件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード25843800 品番EKMG350ELL332MLP1S(50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は185種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC35 寸法L(mm)35.5 寸法D(Φmm)16 静電容量3300μF 定格リプル電流(mArms)1610 種類電解コンデンサ シリーズKMG 容量許容差(%)±20(M) 動作温度範囲(℃)-55〜+105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 138
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
磁性体リード線に難点
書肆ベルク 様 (卸売・小売業)

真空管アンプに使用しています。最近は高圧用の電解コンがなかなか入手できないので、耐圧・容量が豊富で使い勝手の良いこの製品は重宝します。ただ、リード線が鉄なので、オーディオに使用する場合には少々問題があります。鉄リードはどうしても音がきつくなるので弦楽器などの再生にはあまり向いているとは思えません。銅線のリード線を求めるのはもはや贅沢なのでしょうね。

対象商品:
85845943
2024-05-07
用途:
オーディオ機器のオーバーホール修理
サービス業

昭和時代のオーディオ機器の修理、オーバーホールをしつつ昔の機器を蘇らせています。古い機器なのでコンデンサーの経時劣化品が多く交換のため注文。袋単位(一袋10個入)
で購入可能な為すごく便利で有りがたいです。使用頻度が多いのを一袋(20個入)で購入しています。これからもよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
85846232
2024-07-19
用途:
研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品:
85845821
2024-05-18
用途:
ゲーム機の修理

あるゲーム機の電源不良に使いました。105℃耐性は意外と持ってません。85℃はたくさんあるのに。これ一つの為に電気街まで行くのはちょっと足が伸びませんがモノタロウでついで買いできたので助かりました。

対象商品:
85846056
2023-02-15
用途:
電気製品の修理

少額、少量の発注にもかかわらず、迅速、確実な処理をいただきました。ありがとう御座います。

対象商品:
85846293
2022-10-17
用途:
古いオーディオ機器のメンテナンス
サービス業

工業用汎用品らしくふつうの値段で販売してもらえてとても有り難いです。継続して販売してもらえると助かります。
85℃品のSMGとほぼ同じですが、通電して漏れ電流がなくなるまで少し時間がかかるかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
85846476
2023-01-11
用途:
アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

京都で電子パーツを小売りしているところが現在無くこちらで購入しました。

対象商品:
85845837
2022-12-04
用途:
機械のメンテナンス

アルミ電解コンデンサ 105℃品を少量販売は、ありがたく、メーカーも日本ケミコンなら申し分ないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする