ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
MSERIES屑入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト(艶消し)
内容量(L)
48
注文コード
25843906
品番
362-0211
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屑入です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途
学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等
仕様
回転蓋
材質
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン、屑入回転蓋:POM+スチール
質量(kg)
9.2
色
ホワイト(艶消し)
タイプ
屋内用
内容量(L)
48
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
420×280×650
アズワン品番
64-9333-26
表記
可燃ゴミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません