ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
MSERIES屑入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト(艶消し)
内容量(L)
67
注文コード
25843940
品番
362-0214
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屑入です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途
学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等
仕様
丸穴2
材質
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン
質量(kg)
9.1
色
ホワイト(艶消し)
タイプ
屋内用
内容量(L)
67
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
420×280×650
アズワン品番
64-9333-29
表記
ペットボトル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません