スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
20cm深皿(身)(パルホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25844124
品番
M-215PW
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
295-OP
寸法(mm)
202×46
容量(mL)
770
対応
食器洗浄機、消毒保管庫