スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿(ミューズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25844438
品番
M-163MUI
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パールカラーのグレーズを採用することで、ひと味違ったきらめきを放ちます。フードコートなど、ポップな食空間を演出します。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
295-OP
寸法(mm)
201×34
容量(mL)
540
対応
食器洗浄機、消毒保管庫