深皿(ミューズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)166×32 注文コード25844456 品番M-165MUI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

パールカラーのグレーズを採用することで、ひと味違ったきらめきを放ちます。フードコートなど、ポップな食空間を演出します。

材質メラミン 用途外食、従食、カフェテリア 適合P-203 寸法(mm)166×32 容量(mL)330 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする