スリーライン
深皿(アイボリー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
159×42
179×25
160×23
144×24
159×42
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25844858
品番
163-GI
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
TK-170
寸法(mm)
159×42
容量(mL)
530
対応
食器洗浄機、消毒保管庫