呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
材質(本体)CAC408
種類ダイヤフラム式
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0〜1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)0〜1.0
絶縁種別B種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5〜60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5〜60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02〜1.0MPa時)
作動通電開
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応