B-5587 エーレ ステンレス製マドラースプーン パール金属 25846286

B-5587 エーレ ステンレス製マドラースプーン パール金属 25846286
B-5587 エーレ ステンレス製マドラースプーン パール金属 25846286

エーレ ステンレス製マドラースプーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード25846286品番B-5587
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

食洗器対応

材質ステンレス鋼幅(mm)15全長(mm)165シルバー質量(g)13食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25846286
2024-11-12
用途: 飲み物の攪拌に
その他業種

大ジョッキなどではマドラーの長さは20cmくらい欲しいですが、中ジョッキやそれより小さいグラどでは16.5cmが最適でとても良い感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする