スリーライン
飯丼(ハーモニー<アイボリー>)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25846784
品番
L-213I
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
おいしさを美しく奏でるハーモニー。シンプルなレリーフとデザインが、料理のおいしさを格調高く演出します。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
容量(mL)
590
直径(Φmm)
148
高さ(mm)
64
対応
食器洗浄機、消毒保管庫