スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
14cmベリー皿(ブルーロイヤル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25846949
品番
ND-78RY
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
高級洋食器として古くからヨーロッパで親しまれている、玉ねぎをアレンジした柄です。形状も優雅な曲線で、格調高くデザインされています。
材質
メラミン
用途
外食、カフェテリア
適合
P-217
寸法(mm)
136×27
容量(mL)
200
対応
食器洗浄機、消毒保管庫