SF-73BL 19cmライス皿(ブルーライン) スリーライン 25847125

19cmライス皿(ブルーライン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25847125品番SF-73BL
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。

用途従食、カフェテリア材質メラミン適合295-OP寸法(mm)192×17対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする