吸物椀(趣器<汁椀>)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)240 金彩 注文コード25847283 品番M-146KK
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は容量・色など10種類から選べます 他の種類を見る

色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。

材質メラミン 対応食器洗浄機、消毒保管庫 形状身のみ 金彩 寸法(mm)94×70 用途外食、従食、病院、福祉 容量(mL)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする