菊花吸物椀(黒内溜)(趣器<汁椀>)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25847545 品番 GW-353TMK
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

手彫り感覚の趣ある汁椀です。「千筋」「菊花」「亀甲」の3タイプのデザインバリエーションを取り揃えました。

材質メラミン 用途外食、従食、病院、福祉 適合M-141TMU 寸法(mm)102×70 容量(mL)320 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする