※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伸和
伸和の 施設用家具・備品
伸和の 保管庫 施設用
伸和の トレーボックス
タッグボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
29
注文コード
25848596
品番
5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,857
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,990
¥
3,506
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。丈夫なつくりで積み重ねもできます。フタがずれないストッパー付。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
531×361×270
松吉医科器械コード
23-3271-05