M-466A 飯丼 スリーライン 容量550mL 25853486

飯丼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25853486 品番M-466A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。

材質メラミン 用途外食、福祉 寸法(mm)156×67 容量(mL)550 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする