スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角皿(アイボリー)(メラミンエックス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25855245
品番
M-703REI
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。
材質
メラミンエックス
用途
病院、福祉
寸法(mm)
130×96×31
容量(mL)
200
タイプ
身のみ
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※本体(身)のみ、蓋のみの品番にわかれているのでご注意ください。