曜日別特売
M-409FO 角皿(フォーリスト) スリーライン 25855735

角皿(フォーリスト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)166×122×38
内容量1個注文コード25855735品番M-409FO
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。

用途病院、福祉材質フォーリスト寸法(mm)166×122×38容量(mL)420対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする