スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マグボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25856173
品番
BM501I
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スープはもちろん、麺類やカレーなど多様に使えるボールです。大きなグリップで持ちやすい。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
適合
FF104BK
寸法(mm)
165×127×72
容量(mL)
520
対応
食器洗浄機、消毒保管庫