スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢(ハミングone)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
160
注文コード
25859095
品番
GER-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
寸法(mm)
86×86×40
容量(mL)
160
対応
食器洗浄機、消毒保管庫