むし茶碗(蓋)(ハミングone)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25859129 品番 GER-61F
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。

材質メラミン 用途病院、福祉 種別 寸法(mm)84×18 対応食器洗浄機、消毒保管庫 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする