GHS-436F 飯茶碗(シーズン2) スリーライン 25859716

飯茶碗(シーズン2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)108×32
内容量1個注文コード25859716品番GHS-436F
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

温冷配膳車対応の省スペース設計。収納性や機能性を追及しました。淡い絵柄がやさしさを醸し出します。

用途病院、福祉材質メラミン種別寸法(mm)108×32対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする