むし茶碗(シーズン2)(蓋)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25859865 品番 GHS-146F
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

温冷配膳車対応の省スペース設計。収納性や機能性を追及しました。淡い絵柄がやさしさを醸し出します。

材質メラミン 用途病院、福祉 種別 寸法(mm)90×20 対応食器洗浄機、消毒保管庫 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする