曜日別特売
TF-201R カレースプーン スリーライン 25862945

カレースプーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25862945品番TF-201R
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。

材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)種別カレースプーン寸法(mm)176×40対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする