曜日別特売
TF-202R スープスプーン(小) スリーライン 25863024

スープスプーン(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25863024品番TF-202R
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。

材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)種別スープスプーン寸法(mm)144×38対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする