スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
210
注文コード
25863067
品番
M-148LG
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
絵柄、サイズともバリエーション豊富な湯のみ。シーンに合わせてお選びいただけます。
材質
メラミン
容量(mL)
210
適合
M-149U
寸法(mm)
79×79
対応
食器洗浄機、消毒保管庫