BBS-03 スプーン スリーライン 25864415

スプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25864415品番BBS-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520

ブリサ・ボニータはスペイン語で”かわいい風”。元気いっぱいの仲間たちが繰り広げる、ほのぼのとした世界が人気のシリーズ。

用途保育、病院材質メラミン種別スプーン寸法(mm)148対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする