スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ラーメン鉢(スヌーピー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25864643
品番
DPN-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
子供から大人まで、世界中の人々に愛されている人気者のスヌーピーが可愛い食器になりました。子供向けメニューにピッタリの食器です。
材質
メラミン
用途
保育、病院
適合
302-OP
寸法(mm)
178×64
容量(mL)
850
対応
食器洗浄機、消毒保管庫