スリーライン
フォーク(スヌーピー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25864844
品番
DPN-02
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
子供から大人まで、世界中の人々に愛されている人気者のスヌーピーが可愛い食器になりました。子供向けメニューにピッタリの食器です。
用途
保育、病院
材質
メラミン
種別
フォーク
寸法(mm)
146
全長(mm)
146
対応
食器洗浄機、消毒保管庫