曜日別特売
TBE-120AO 12cm汁椀(青空の下で) スリーライン 25865526

12cm汁椀(青空の下で)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25865526品番TBE-120AO
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クマやリスといっ森の動物たちが仲良く登場する強化磁器シリーズです。愛らしい表情に子どもたちもきっと大喜び!

用途
保育
材質強化磁器寸法(mm)120×51容量(mL)300対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする