スリーライン
八角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
180
注文コード
25868737
品番
EL-80
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途
外食・福祉・ホテル
材質
強化磁器
寸法(mm)
110×110×40
容量(mL)
180
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫