スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マルチボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
131×76
注文コード
25869428
品番
EL-710R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,220
この商品は
寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ビビッドカラーのボールやカップは、かしこまらずお食事が楽しめるカジュアルなお店などに最適です。
材質
強化磁器
用途
外食・福祉・ホテル
寸法(mm)
131×76
容量(mL)
550
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫